text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x1.25mm


Položka č. 0Z381145
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EP10
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0Z381145
EAN 7320760137413
UBB 500631435285
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP10M10X1.25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.