text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x1.00mm


Položka č. 0H547366
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0H547366
EAN 7320760137406
UBB 500631435855
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP10M10X1.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.