text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M24


Položka č. 6Z123127
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 38
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 38
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Z123127
EAN 7320760136362
UBB 500635714057
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP01M24
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.