text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer EP01 Machine Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 376 HSS-E 90mm


Položka č. 1U193663
Design Machine tap
Shaft length (mm) 27
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Design Machine tap
Shaft length (mm) 27
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Pitch thread (mm) 1.25
Thread size 8
Number of cutting blades 3
Suitable for blind holes No
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 4.9
Left-handed thread No
Brand Dormer
Commodity code 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1U193663
EAN 7320760136232
UBB 500635712234
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP01M8DIN376
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.