text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M4


Položka č. 0P850840
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 16
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 16
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0P850840
EAN 7320760136157
UBB 500635710667
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP01M4DIN376
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.