Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7R264641
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
Dormer Strojný závitník EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7R264641
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
28
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
28
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7R264641
EAN
7320760136249
UBB
500635712499
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP01M10