Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1B573283
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
Dormer Strojný závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M30x3.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1B573283
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1B573283
EAN
7320760662250
UBB
500631629242
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP00TINM30