text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M20x2.50mm


Položka č. 7N126693
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 20
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7N126693
EAN 7320760662212
UBB 500631602256
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP00TINM20
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.