text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M3x0.50mm


Položka č. 8V800363
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 12
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 12
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8V800363
EAN 7320760662113
UBB 500631633442
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP00TINM3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.