text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M27


Položka č. 3Y529752
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 38
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 38
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 27
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3Y529752
EAN 7320760136003
UBB 500635709024
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP00M27
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.