Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6Z606224
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
Dormer Strojný závitník EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Z606224
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EP00
Type
5973415; 86017340
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Z606224
EAN
7320760135976
UBB
500635708455
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP00M20