Závitníky strojné
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Vzduchotechnika
Značky
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7S338157
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
Dormer Strojný závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7S338157
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
27
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
27
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7S338157
EAN
7320760135907
UBB
500635707044
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP00M8DIN376