Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2K432440
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
Dormer Strojný závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2K432440
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
24
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
24
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K432440
EAN
7320760135877
UBB
500635706475
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP00M6DIN376