text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M8


Položka č. 8E428915
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 26
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 26
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8E428915
EAN 7320760669402
UBB 500631673372
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP006GM8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.