Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8I599136
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
Dormer Strojný závitník EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8I599136
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I599136
EAN
7320760669396
UBB
500631660650
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP006GM6