Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0B928472
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
Dormer Strojný závitník EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0B928472
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0B928472
EAN
7320760669433
UBB
500631575858
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP006GM16