Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3H274097
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
Dormer Strojný závitník E710 ASME B94.9 N/A HSS Blanc 1/16Inx27
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3H274097
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
65
Priemer šachty (mm)
8.1
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
17
Počet rezných nožov
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
65
Priemer šachty (mm)
8.1
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
17
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
27
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E710
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3H274097
EAN
7320760159491
UBB
500572422862
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E7101/16NO3