text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E620 N/A HSS Blanc M8x1.25mm


Položka č. 7O065725
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 21
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 21
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E620
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7O065725
EAN 7320760384862
UBB 500631679726
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E620M8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.