Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0W534336
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
Dormer Strojný závitník E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.5/16x12
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0W534336
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
137
Priemer šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
37
Počet rezných nožov
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
137
Priemer šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
37
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
12
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E570
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W534336
EAN
7320760201008
UBB
500572349784
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E5701.5/16X12NO3