text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M6


Položka č. 6K560832
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E471
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6K560832
EAN 7320760674659
UBB 500631659843
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E471M6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.