Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2Q789263
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
Dormer Strojný závitník E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Q789263
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
15
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
15
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E471
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Q789263
EAN
7320760674635
UBB
500631638235
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E471M4