Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1C875479
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
Dormer Strojný závitník E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M12
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1C875479
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
23
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
23
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
23
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
23
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E471
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C875479
EAN
7320760674680
UBB
500631449229
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E471M12