text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M10


Položka č. 7P156930
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7P156930
EAN 7320760674673
UBB 500631433876
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E471M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.