Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Q775642
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
Dormer Strojný závitník E414 N/A Super B M8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q775642
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
26
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
26
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E414
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q775642
EAN
7320760779040
UBB
500686142349
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E414M8