text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E414 N/A Super B M6


Položka č. 8S591405
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E414
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8S591405
EAN 7320760779033
UBB 500686142182
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E414M6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.