text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E390 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN M10


Položka č. 6I773877
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E390
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6I773877
EAN 7320760675038
UBB 500631433611
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E390M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.