Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8V566962
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
Dormer Strojný závitník E384 DIN 374 N/A HSSE Vaporised M16x1.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8V566962
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Počet rezných nožov
5
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E384
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V566962
EAN
7320760664766
UBB
500631577672
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E384M16X1.5