text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E382 DIN 5156 N/A HSSE Vaporised 1/4Inx19


Položka č. 4P134707
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 15
Počet rezných nožov 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 15
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 19
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Dormer
Model E382
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4P134707
EAN 7320760664551
UBB 500631396412
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E3821/4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.