Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7I579545
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
Dormer Strojný závitník E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M30x3.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7I579545
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
36
Rozteč závitov (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
36
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E298
Type
6290582; 86016083
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7I579545
EAN
7320760663028
UBB
500631628418
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E298M30