Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7L967440
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
Dormer Strojný závitník E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M27x3.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7L967440
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
27
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7L967440
EAN
7320760663004
UBB
500631619425
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E298M27