text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M24x3.00mm


Položka č. 2E602078
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2E602078
EAN 7320760662991
UBB 500631612644
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E298M24
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.