text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M22x2.50mm


Numéro d'article 2M902699
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 22
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M902699
EAN 7320760662984
UBB 500631606885
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E298M22
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.