Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Q116850
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
Dormer Strojný závitník E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M16x2.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q116850
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q116850
EAN
7320760662953
UBB
500631581203
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E298M16