Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5C425049
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
Dormer Strojný závitník E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M6x1.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5C425049
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E298
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5C425049
EAN
7320760663059
UBB
500631665600
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E298M6