text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M4x0.70mm


Položka č. 1H565986
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1H565986
EAN 7320760663035
UBB 500631643268
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E298M4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.