Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5N701572
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
Dormer Strojný závitník E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M3x0.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5N701572
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
12
Dĺžka závitu (mm)
6
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
12
Dĺžka závitu (mm)
6
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
6
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5N701572
EAN
7320760663011
UBB
500631633020
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E298M3