Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7R624182
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
Dormer Strojný závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7R624182
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
26
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
26
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7R624182
EAN
7320760663691
UBB
500631675765
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E292M8