text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M6x1.00mm


Položka č. 4F651873
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Počet rezných nožov 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4F651873
EAN 7320760663684
UBB 500631663472
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E292M6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.