text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M16x2.00mm


Položka č. 7D492150
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 6
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7D492150
EAN 7320760663721
UBB 500631580213
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E292M16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.