text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Položka č. 9I469044
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9I469044
EAN 7320760663707
UBB 500631439246
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E292M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.