Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6W547227
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
Dormer Strojný závitník E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M1.6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6W547227
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.35
Veľkosť závitu
1.6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E292
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6W547227
EAN
7320760670941
UBB
500631432217
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E292M1.6