text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M6x0.75mm

Na objednávku

Položka č. 3P012652
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 6
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3P012652
EAN 7320760088951
UBB 500572432507
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E268M6X.75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.