Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7S749211
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
Dormer Strojný závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M40x1.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7S749211
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
40
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E268
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7S749211
EAN
7320760088821
UBB
500572666815
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E268M40X1.5