Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9X178266
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
Dormer Strojný závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M15x1.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9X178266
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
15
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E268
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X178266
EAN
7320760088562
UBB
500572912425
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E268M15X1.5