Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8K852344
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
Dormer Strojný závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M14x1.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8K852344
Model
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Model
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
14
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E268
Type
5975204; 86015906
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8K852344
EAN
7320760127360
UBB
500572686870
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E268M14X1.5