text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M12x1.25mm


Položka č. 6B212751
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6B212751
EAN 7320760088524
UBB 500572503133
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E268M12X1.25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.