Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2L997846
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
Dormer Strojný závitník E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2L997846
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Red
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E261
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L997846
EAN
7320760674550
UBB
500631648622
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E261M5