Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0D276540
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
Dormer Strojný závitník E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0D276540
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
12
Dĺžka závitu (mm)
6
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
12
Dĺžka závitu (mm)
6
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
6
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Red
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E261
Type
6554510; 86015874
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0D276540
EAN
7320760674536
UBB
500631623047
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E261M3