text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M12


Položka č. 3W314292
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Red
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3W314292
EAN 7320760674598
UBB 500631448809
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E261M12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.