Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9Z892430
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
Dormer Strojný závitník E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M20
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Z892430
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Red
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E256
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Z892430
EAN
7320760674420
UBB
500631594826
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E256M20